Eriks
KNIPEX

KNIPEX 41 04 180 Pince-étau zinguée 180 mm

  • ERIKS:11754774
  • Fabricant:4003773002741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour le serrage solide des matériaux ronds, plats et profilés
Très solide
Avec vis de serrage et levier de déverrouillage
Utilisation d'une seule main
Force de serrage élevée grâce à la translation par levier basculant
Boîtier : acier laminé, très résistant
Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome vanadium, forgé
Ajouter à la liste

27,66 €/ Unitéhors TVA

33,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm
Ouverture de mâchoire max.
30 mm