Eriks
KNIPEX

KNIPEX 32 31 135 Pince d'ajustage gainées en plastique noire atramentisée 135 mm

  • ERIKS:23071959
  • Fabricant:4003773043560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour saisir les composants et les fils de diamètre fin, et tordre les ressorts de contact et de relais
Surfaces de préhension polies
Arêtes soigneusement ébavurées
Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
Ajouter à la liste

31,59 €/ Unitéhors TVA

38,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
135 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Exécution pauvre en étincelles
Non
Approuvé VDE
Non
Poids
73 g