Eriks
KML

KML Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SSUCTPFL209

  • ERIKS:12762765
Image 1
Ajouter à la liste

141,06 €/ Unitéhors TVA

170,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCTPFL200
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm