250,13 €/ Unitéhors TVA
302,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCFL200 |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 189 mm |
Hauteur | 115 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Roulement | SSUC210 |
Boîtier | SSFL210 |