Eriks
KML

KML Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SSUCFL208

  • ERIKS:12749514
Image 1
Ajouter à la liste

177,09 €/ Unitéhors TVA

214,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCFL200
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
171.5 mm
Hauteur
100 mm
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Roulement
SSUC208
Boîtier
SSFL208