107,71 €/ Unitéhors TVA
130,33 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCFL200 |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 141 mm |
Hauteur | 80 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |
Roulement | SSUC206 |
Boîtier | SSFL206 |