66,95 €/ Unitéhors TVA
81,01 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCFL200 |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 112 mm |
Hauteur | 60 mm |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Roulement | SSUC204 |
Boîtier | SSFL204 |