Eriks
KML

KML Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SSSBTP-FL204

  • ERIKS:12994751
Image 1
Ajouter à la liste

48,75 €/ Unitéhors TVA

58,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSBTPFL200
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm