Eriks
KML

KML Unité de palier applique ovale Blocage avec vis de blocage SSSBFL207

  • ERIKS:12994690
Image 1
Ajouter à la liste

150,38 €/ Unitéhors TVA

181,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSBFL200
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm