Eriks
KML

KML Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SSUCF210

  • ERIKS:12749462
Image 1
Ajouter à la liste

278,76 €/ Unitéhors TVA

337,30 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCF200
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
SSUC210
Boîtier
SSF210