Eriks
KML

KML Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SSUCF207

  • ERIKS:12749450
Image 1
Ajouter à la liste

170,45 €/ Unitéhors TVA

206,24 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCF200
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
117.5 mm
Hauteur
117.5 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
SSUC207
Boîtier
SSF207