Eriks
KML

KML Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage SSSBTP-F205

  • ERIKS:12994704
Image 1
Ajouter à la liste

55,49 €/ Unitéhors TVA

67,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSBTPFL
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm