Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSUC211

  • ERIKS:12749651
Image 1
Ajouter à la liste

172,18 €/ Unitéhors TVA

208,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUC200
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.6 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
1.07 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage