74,44 €/ Unitéhors TVA
90,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUC200 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 20 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Poids | 0.46 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |