Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSUC206

  • ERIKS:12749630
Image 1
Ajouter à la liste

55,45 €/ Unitéhors TVA

67,09 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUC200
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.31 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage