Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSUC205

  • ERIKS:12749626
Image 1
Ajouter à la liste

38,13 €/ Unitéhors TVA

46,14 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUC200
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.19 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage