Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSB208

  • ERIKS:12749422
Image 1
Ajouter à la liste

98,07 €/ Unitéhors TVA

118,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSB200
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.45 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage