Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSB207

  • ERIKS:12749421
Image 1
Ajouter à la liste

79,17 €/ Unitéhors TVA

95,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSB200
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
32 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.37 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage