Eriks
KML

KML Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SSB204

  • ERIKS:12749613
Image 1
Ajouter à la liste

31,77 €/ Unitéhors TVA

38,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSB200
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
25 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.12 kg
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage