Eriks
KML

KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6210-2RS

  • ERIKS:12994846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Grease with a polyurea thickener of consistency 2 to 3 to the NLGI Scale for a temperature range –29 to +177 °C.
Ajouter à la liste

63,16 €/ Unitéhors TVA

76,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard