Eriks
KML

KML Roulement à une rangée de billes Acier inoxydable Étanche des deux côtes SS6010-2RS

  • ERIKS:12994734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single row stainless steel deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile rubber (NRB), on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.Grease with a polyurea thickener of consistency 2 to 3 to the NLGI Scale for a temperature range –29 to +177 °C.
Ajouter à la liste

45,95 €/ Unitéhors TVA

55,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
60
Type
6010
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard