19,98 €/ Unitéhors TVA
24,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | 60 |
Type | 6007 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |