267,91 €/ Unitéhors TVA
324,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCT200 |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 117 mm |
Hauteur | 144 mm |
Hauteur de l'ae | 87 mm |
Roulement | SSUC209 |
Boîtier | SS-T209 |