Eriks
KML

KML Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage SSUCT207

  • ERIKS:12749596
Image 1
Ajouter à la liste

215,69 €/ Unitéhors TVA

260,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCT200
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
102 mm
Hauteur
129 mm
Hauteur de l'ae
78 mm
Roulement
SSUC207
Boîtier
SS-T207