107,10 €/ Unitéhors TVA
129,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCT200 |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 89 mm |
Hauteur | 97 mm |
Hauteur de l'ae | 62 mm |
Roulement | SSUC205 |
Boîtier | SS-T205 |