Eriks
KML

KML Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SSUCTP-FB206

  • ERIKS:12994761
Image 1
Ajouter à la liste

75,00 €/ Unitéhors TVA

90,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCTPFB200
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Entraxes des trous de fixation
46.1 mm