Eriks
KML

KML Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SSUCFB207

  • ERIKS:12749480
Image 1
Ajouter à la liste

187,80 €/ Unitéhors TVA

227,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCFB200
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
156 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
SSUC207
Boîtier
SSFB207