Eriks
KML

KML Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SSUCFB204

  • ERIKS:12749469
Image 1
Ajouter à la liste

96,90 €/ Unitéhors TVA

117,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCFB200
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
63 mm
Entraxes des trous de fixation
38.1 mm
Roulement
SSUC204
Boîtier
SSFB204