Eriks
KML

KML Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage SSSBTP-FB204

  • ERIKS:12994746
Image 1
Ajouter à la liste

46,23 €/ Unitéhors TVA

55,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSBTPFB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Entraxes des trous de fixation
38.1 mm