Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCTP-TB207

  • ERIKS:12994765
Image 1
Ajouter à la liste

100,88 €/ Unitéhors TVA

122,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCTPTB200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
156 mm
Entraxes des trous de fixation
82.6 mm