53,57 €/ Unitéhors TVA
64,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCTPTB200 |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 108 mm |
Entraxes des trous de fixation | 50.8 mm |