Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCPA210

  • ERIKS:12749578
Image 1
Ajouter à la liste

308,70 €/ Unitéhors TVA

373,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCPA200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
57.2 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
117 mm
Entraxes des trous de fixation
101.6 mm
Roulement
SSUC210
Boîtier
SSPA210