Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCPA209

  • ERIKS:12749574
Image 1
Ajouter à la liste

267,91 €/ Unitéhors TVA

324,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCPA200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
54 mm
Hauteur
127 mm
Hauteur de l'ae
108 mm
Entraxes des trous de fixation
95.3 mm
Roulement
SSUC209
Boîtier
SSPA209