Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCPA208

  • ERIKS:12749572
Image 1
Ajouter à la liste

232,29 €/ Unitéhors TVA

281,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCPA200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
49.2 mm
Hauteur
117 mm
Hauteur de l'ae
100 mm
Entraxes des trous de fixation
88.9 mm
Roulement
SSUC208
Boîtier
SSPA208