Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCPA206

  • ERIKS:12749562
Image 1
Ajouter à la liste

154,96 €/ Unitéhors TVA

187,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCPA200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
42.9 mm
Hauteur
102 mm
Hauteur de l'ae
86 mm
Entraxes des trous de fixation
76.2 mm
Roulement
SSUC206
Boîtier
SSPA206