Eriks
KML

KML Palier à semelle courte Blocage avec vis de blocage SSUCPA204

  • ERIKS:12749556
Image 1
Ajouter à la liste

99,94 €/ Unitéhors TVA

120,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCPA200
Forme de corps
à semelle courte
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
33.3 mm
Hauteur
73 mm
Hauteur de l'ae
65 mm
Entraxes des trous de fixation
50.8 mm
Roulement
SSUC204
Boîtier
SSPA204