Eriks
KML

KML Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SSUCP211

  • ERIKS:12749552
Image 1
Ajouter à la liste

392,97 €/ Unitéhors TVA

475,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSUCP200
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
217 mm
Hauteur
125 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
174 mm
Roulement
SSUC211
Boîtier
SSP211