224,49 €/ Unitéhors TVA
271,63 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCP200 |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 184 mm |
Hauteur | 100 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 136.5 mm |
Roulement | SSUC208 |
Boîtier | SSP208 |