181,73 €/ Unitéhors TVA
219,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KML |
Série | SSUCP200 |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 167 mm |
Hauteur | 94 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 127 mm |
Roulement | SSUC207 |
Boîtier | SSP207 |