Eriks
KML

KML Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SSSBP208

  • ERIKS:12994699
Image 1
Ajouter à la liste

240,39 €/ Unitéhors TVA

290,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSBP200
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Entraxes des trous de fixation
136.5 mm