Eriks
KML

KML Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SSSBP204

  • ERIKS:12994695
Image 1
Ajouter à la liste

89,51 €/ Unitéhors TVA

108,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KML
Série
SSSBP200
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm