Eriks
KINETROL

KINETROL Levier de rappel par ressort Modèle: 7-CW Fermeture à ressort de 39.7 jusqu'a 45.5Nm F05/F07 Double carré 17mm

  • ERIKS:13490742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

788,85 €/ Unitéhors TVA

954,51 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KINETROL
Exécution
Levier de rappel par ressort
Matériau
Alliage de zinc
Modèle
7-CW
Revêtement du surface
Époxy
Principe de fonctionnement
Fermeture à ressort
Certifié Atex
Non
Bride de montage de la vanne
F05/F07
Forme de broche de la vanne
Double carré
Dimension de broche de la vanne
17 mm
Couple
de 39.7 jusqu'à 45.5 Nm
Longueur commande
360 mm
Matière de levier
Acier inoxydable
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Hauteur
103 mm
Poids
5.17 kg
H
103 mm
M
360 mm