454,95 €/ Unitéhors TVA
550,49 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KINETROL |
Exécution | Levier de rappel par ressort |
Matériau | Alliage de zinc |
Modèle | 5-CW |
Revêtement du surface | Époxy |
Principe de fonctionnement | Fermeture à ressort |
Certifié Atex | Non |
Bride de montage de la vanne | F03/F05/F07 |
Forme de broche de la vanne | Double carré |
Dimension de broche de la vanne | 14 mm |
Couple | de 20.5 jusqu'à 24 Nm |
Longueur commande | 238 mm |
Matière de levier | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Hauteur | 62 mm |
Poids | 1.87 kg |
H | 62 mm |
M | 238 mm |