247,78 €/ Unitéhors TVA
299,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 187 00 |
Type | 2414D |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de prise d'échantillon |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Bouton |