Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 151 06 Type: 2402KB Statique Bronze/PTFE KIWA Valeur Kvs: 4.48m³/h PN16 Fileté (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13389135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,40 €/ Unitéhors TVA

250,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
151 06
Type
2402KB
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Application
Eau de chauffage central et eau du robinet
Valeur Kvs
4.48 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matière du chapeau
CC491K
Température maximum de service
100 °C
KIWA
Oui
Avec thermomètre
Oui
Avec indicateur de position
Oui