354,88 €/ Unitéhors TVA
429,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 151 06 |
Type | 2402KB |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Application | Eau de chauffage central et eau du robinet |
Valeur Kvs | 15.56 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matière du chapeau | CC491K |
Température maximum de service | 100 °C |
KIWA | Oui |
Avec thermomètre | Oui |
Avec indicateur de position | Oui |