Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 150 6G Type: 2429KB Statique Bronze/PTFE KIWA Valeur Kvs: 11m³/h PN16 Fileté (BSPP) DN40

  • ERIKS:13389142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

637,93 €/ Unitéhors TVA

771,90 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
150 6G
Type
2429KB
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Application
Eau de chauffage central et eau du robinet
Valeur Kvs
11 m³/h
Avec nipples de mesure
Non
Joint
PTFE
Matière du chapeau
CC491K
Température maximum de service
100 °C
KIWA
Oui
Avec thermomètre
Oui
Avec indicateur de position
Oui