Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 143 22 Type: KP143-22 Dynamique Bronze/PTFE KIWA Valeur Kvs: 1.3m³/h de 50 jusqu'a 65°C PN16 Raccord en Mapress DN15

  • ERIKS:13488277
Image 1
Ajouter à la liste

218,88 €/ Unitéhors TVA

264,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
143 22
Type
KP143-22
Matériau du boîtier
Bronze
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Raccord en Mapress
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Plage de réglage
de 50 jusqu'à 65 °C
Application
Eau de chauffage central et eau du robinet
Valeur Kvs
1.3 m³/h
Avec nipples de mesure
Non
Joint
PTFE
Température maximum de service
90 °C
KIWA
Oui
Avec indicateur de position
Oui