Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 143 00 Type: 2420K Dynamique Bronze KIWA Valeur Kvs: 1.94m³/h de 50 jusqu'a 65°C PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,90 €/ Unitéhors TVA

261,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
143 00
Type
2420K
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Thermostatique
Oui
Plage de réglage
de 50 jusqu'à 65 °C
Plage de contrôle
de 320 jusqu'à 1940 l/h
Application
Eau du robinet
Valeur Kvs
1.94 m³/h
Valeur de Kv
de 0.32 jusqu'à 1.94 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Température maximum de service
90 °C
KIWA
Oui
Avec indicateur de position
Oui