249,05 €/ Unitéhors TVA
301,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 141 0G |
Type | 2419K |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Thermostatique | Oui |
Plage de réglage | de 50 jusqu'à 65 °C |
Plage de contrôle | de 410 jusqu'à 2480 l/h |
Application | Eau du robinet |
Valeur Kvs | 2.48 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.41 jusqu'à 2.48 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température maximum de service | 90 °C |
KIWA | Oui |
Avec indicateur de position | Oui |